Beli polyethylen sheet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp359.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Working Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  2. INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    54%
    Mulai

    Rp229.900

    INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Width (mm): 1000
    • Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
    • Density (kg/m³): 65
  3. monotaro Paint Curing Corona Sheet (Easy To Carry, Super Compact Size)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Paint Curing Corona Sheet (Easy To Carry, Super Compact Size)
    Deskripsi:
    Paint curing, interior construction, building maintenance, when the store remodeling, such as
    atribut:
    • Processing: 16 fold
    • Color: Translucent
    • Material: Polyethylene (new fee 100%)
    • Sheet Thickness (mm): 0.01
    • Surface Treatment: Corona treatment
  4. INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    Mulai

    Rp269.900

    INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Working Temperature Range: -20 to 70degrees
  5. SAKAI CHEMICAL Non Cross Linked Polyethylene Sheet, "Mina Foam"
    Mulai

    Rp1.499.900

    SAKAI CHEMICAL Non Cross Linked Polyethylene Sheet, "Mina Foam"
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 30
    • Thickness (mm): 2
  6. Non Brand PE Foam Bonded
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp859.900

    Non Brand PE Foam Bonded
    Deskripsi:
    PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
    atribut:
    • Width (cm): 100
    • Length (m): 50
  7. Non Brand PE Foam
    Rating:
    89% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp459.900

    Non Brand PE Foam
    Deskripsi:
    PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
  8. INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    atribut:
    • Material: Urethane foam
    • Working Temperature Range: -20 to 70degrees
    • Density: 25kg/m3
    • Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
  9. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Deskripsi:
    -A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
  10. SAKAI CHEMICAL Bubble Wrap Minapack 2-Layer Type (Plastik Gelembung)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SAKAI CHEMICAL Bubble Wrap Minapack 2-Layer Type (Plastik Gelembung)
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Width (mm): 1200
    • Length (m): 42
    • Thickness (mm): 3.5
    • Specification: Structural 2-layer type
  11. Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    Mulai

    Rp2.999.900

    Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type
    atribut:
    • Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
    • Thickness (mm): 0.30
    • Type: Fire proof static electricity
    • Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
    • Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
  12. TRUSCO 5S Management Sheet
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO 5S Management Sheet
    atribut:
    • Color: Blue
    • Density (kg/m³): 65
    • Length (mm): 300
    • Material: Polyethylene Foam
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 70
    • Purpose of Use: To control the tool in the factory. For being in order on the working table and in the cabinet.
    • Width (mm): 400
  13. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet
    Deskripsi:
    A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.
    atribut:
    • Color: Black
    • W x L (mm): 1000 x 1000
Daftar Harga polyethylen sheet Terbaru October 2026
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp359.900
INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)Rp229.900
monotaro Paint Curing Corona Sheet (Easy To Carry, Super Compact Size)Rp119.900
INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)Rp269.900
SAKAI CHEMICAL Non Cross Linked Polyethylene Sheet, "Mina Foam"Rp1.499.900
Non Brand PE Foam BondedRp859.900
Non Brand PE FoamRp459.900
Hikari Polyvinyl Chloride BoardRp39.900
INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)Rp179.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)